Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 62016 Klingeltaster 1fach Aluminium 12 V/1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92942
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62016
EAN/GTIN:
     4011459620165
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.
Features:
Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
20 mm
Beleuchtet:
Nein
Material:
Aluminium
Mengenangaben:
1fach
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1,5 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Grothe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,50*
1
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,57*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 9,63*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 9,67*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 7,32*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,59*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,24*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,64*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,85*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,44*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,31*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,48*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,62*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.