Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 11,5mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 410 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster rund 11,5mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 410 AL
Klingeltaster rund 11,5mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 410 AL
Artikel-Nr.:
     3517I-26759890
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62016
EAN/GTIN:
     4011459620165
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 11,5mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 410 AL

PROTACT 410 AL Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,49*
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,61*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 9,62*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,83*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,13*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,51*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,08*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,33*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,64*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,29*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,22*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,90*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,78*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,15*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.