Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TP80 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Buchse 4mm CAT III 1000V Rot, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454381
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     873455
EAN/GTIN:
     0095969012300
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
fluke prüfmittelset cat iii
prüfmittelset fluke
• Ein Paar (rot/schwarz)
• Spezielle Isolierkappe für Messung an IC’s und zur Messung an dicht liegenden Bauteilen
• CAT III 1000 V, 1 A belastbar
Features:
CAT III 1000 V
Nennstrom 1 A
BuchsenØ 4 mm
Rot, Schwarz
Lieferumfang:
2 Prüfspitzen (rot/schwarz) · 2 IC-Isolierkappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
1 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze rot, 95969012300, Fluke, TP80, 163-7495
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 60,00*
€ 5,46*
ab € 49,03*
€ 60,02*
€ 8,95*
ab € 47,81*
€ 60,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,22*
€ 61,41*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,27*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 871,15*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 721,23*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,58*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.