Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24V Ladestrom (max.) 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y569041
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-360P-24
EAN/GTIN:
     4021087006682
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad für Blei-Akkus. Anschluss über Schraubklemmen und PFC-Funktion, sowie Kühlung über Ventilator.
Features:
3-Stufen-Ladegerät
Kühlung über Ventilator
Überlastschutz durch Strombegrenzung
Mit Schraubklemmen
Lieferumfang:
Lader · Anleitung
Hinweise:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
253 mm
Breite:
135 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1833 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Empf. Akkukapazität:
40 - 125 Ah
Ladestrom bei 24V:
12.5 A
Ladestrom (max.):
12.5 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
40 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
28.8 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 143,90*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 143,91*
€ 6,90*
ab € 91,37*
€ 172,05*
6 Tage
52
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 237,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,08*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,72*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.