Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900560 EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM Stichsägeblatt, 3 Stück 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y636432
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900560
EAN/GTIN:
     4059952537849
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Du benötigst ein Blatt, auf das du dich verlassen kannst. Ein Stichsägeblatt, das mit Bauholz mit eingebetteten Metallteilen umgehen kann. Oder mit Faserplatten. Oder auch mit harten Schrauben. Das Expert ‘Multi Material’ kann mühelos in mehreren Materialien eingesetzt werden und schneidet selbst dann noch, wenn andere Stichsägeblätter bereits verschlissen wären. Das Expert ‘Multi Material’ erhält seine herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide Technology – Einbindung des härtesten Metalls in die Zahnstruktur mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken. Darüber hinaus ist es für Festigkeit und Geschwindigkeit optimiert und verfügt über eine progressive Zahnteilung, die Material aller Dicken aggressiv schneidet, ohne zu brechen. Das Bosch Expert ‘Multi Material’ Stichsägeblatt kann die härtesten Holzwerkstoffe mit eingebettetem Metall und andere zähe Baumaterialien schneiden. Auf dieses Blatt kannst du dich verlassen. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden
Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.
Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM Stichsägeblatt, 3 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
132 mm
Material (Details):
Carbide
Anzahl Zähne:
5.5
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Zahnteilung:
5.5
Mengenangaben:
3teilig
Produkt-Art:
Stichsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch Accessories, EXPERT Multi Material, sägeblatt
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,01*
€ 23,99*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 24,00*
8 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 24,81*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 21,15*
€ 25,31*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 148,70*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 166,19*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,16*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 139,09*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,13*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 214,41*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 357,97*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,31*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 213,51*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 359,25*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,52*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,55*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,10*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,16*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 276,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.