Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-63/V/SVB Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749792
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048218
EAN/GTIN:
     4015080482185
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
P3-63/V/SVB
Montageart:
Zwischenbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,57*
€ 76,69*
€ 8,95*
ab € 67,77*
€ 82,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 72,83*
€ 86,80*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 77,49*
€ 91,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,24*
€ 95,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.