Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton RB8-PA66-BK Klebesockel selbstklebend 151-13601 Bündel-Ø (Fest)=8mm Schwarz 2St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y898222
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen
Features:
Schwarz
Klebesockel
selbstklebend

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.50 mm
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-13601
Typ:
RB8-PA66-BK
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (Fest):
8 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Klebesockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,43564*
€ 0,51564*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,448*
€ 0,538*
500
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,215* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.