Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aktenvernichter 6 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 20l Vernichtet auch Büroklammern, He


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A572333
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80350000
EAN/GTIN:
     4002432128754
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für kleine Büros oder das Home Office. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien, leisen und lang laufenden (10 Minuten) Autofeed-Aktenvernichter. Schreddern Sie automatisch 50 A4-Blätter in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 30 mm) auf einmal in den kompakten 20 Liter Behälter. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control. Schreddern unterstützt die Einhaltung der DSGVO (GDPR)!
Features:
Autofeed-Funktion für 50 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 6 Blatt (80 g/m²)
Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter
Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz Ölblättern)
Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
Kontinuierliche Laufzeit von 10 Minuten, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann
Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4 x30 mm)
Kompakter herausziehbarer Abfallbehälter mit 20 Liter Fassungsvermögen, um den gesamten Inhalt der Papierkammer in einem Durchgang zu schreddern
Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen
Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Weitere Informationen:
Tiefe:
407 mm
Höhe:
264 mm
Farbe:
weiß
Breite:
430 mm
Gewicht:
1600 g
Auffangbehälter:
20 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 202,75*
€ 5,50*
ab € 164,20*
€ 202,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 167,58*
€ 202,76*
4 Tage
11
€ 4,50*
ab € 172,15*
€ 207,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 216,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.