Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NM-WS130BLACK Lautsprecher-Wandhalterung Drehbar, Neigbar+Schwenkbar Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C698751
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-WS130BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445034
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Neomounts Lautsprecherhalter, NM-WS130BLACK, ist die beste Wahl als Lautsprecherbügel um SONOS PLAY1 oder PLAY3 Lautsprecher an jeder Wand zu montieren. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Anordnung an Wänden. Neomounts neig- (60°), dreh- (360°) und schwenkbare (60°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden beliebigen Winkel zu ändern, um vollständig von den Möglichkeitenn des Lautsprechers zu profitieren. Neomounts NM-WS130BLACK verfügt über 1 Drehpunkt und eignet sich für bis zu 5 Kilo Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Halter-Ausführung:
Drehbar + Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft:
10 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehbar:
Ja
Neigbereich (unten):
30 °
Neigbereich (oben):
30 °
Schwenkbereich (links):
30 °
Schwenkbereich (rechts):
30 °
Produkt-Art:
Lautsprecher-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherhalterung, lautsprecher halterung, Neomounts, Lautspecherhalter, boxenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 20,71*
€ 4,50*
ab € 15,04*
€ 20,74*
€ 6,78*
ab € 15,42*
€ 21,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 23,03*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,76*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,84*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,29*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,49*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,92*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,15*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,42*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.