Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-D135D3BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D135D3BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445836
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D135D3BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für drei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 49,8 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NM-D135D3BLACK hat vier Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für drei Bildschirme 8 kg je stuck. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Bestigungsmaterial enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
3
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
90°
Höhenverstellung:
0-49,8 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 267,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 263,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,45*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,41*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 69,19*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,16*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,93*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 95,63*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,10*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,81*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 104,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 90,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 160,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.