Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-D135WHITE
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D135WHITE
EAN/GTIN:
     8717371446482
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D135WHITE, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 41,5 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 0 bis 41 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NM-D135WHITE hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
0-41,5 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 267,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 263,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,45*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 69,19*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,16*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 100,14*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,93*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 95,63*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,10*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,81*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 104,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 90,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 160,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.