Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-M1000BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-M1000BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447380
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NM-M1000BLACK, ist ein moderner Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser Ständer ist eine großartige Wahl wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts NM-M1000BLACK eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 40 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Höhenverstellung:
138 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 266,12*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,38*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,50*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,78*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 68,58*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 99,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,64*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 94,17*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,01*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 103,82*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 90,18*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 160,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.