Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 679427 Register DIN A4+ 1-6 Mehrfarbig 6 Registerblätter 679427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D021362
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     679427
EAN/GTIN:
     4005546735108
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
EDV-beschriftbares Register 1-6 für Format A4 mit transparentem Frontblatt
Wiederverwendbar durch auswechselbares, individuell bedruckbares Indexblatt
Überbreite auch für Prospekthüllen geeigne
Dokumentenecht
Folie aus Polypropylen
Premiumqualität
Hohe Reißfestigkeit
Universallochung für alle Ordner und Ringbücher
Features:
mit transparentem Frontblatt
Wiederverwendbar durch auswechselbares, individuell bedruckbares Indexblatt
Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Breite:
245 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Deckblatt vorhanden:
Ja
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Ausführung der Tabe:
1-6
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produkt-Art:
Register
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,49*
€ 6,78*
ab € 3,29*
€ 5,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 5,59*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 6,59*
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 3,13* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
679527
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
679627
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
679727
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
679327
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.