Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight FoldUp 102 II Ringlicht EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D359412
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004658
EAN/GTIN:
     4007249046581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
Perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen.
Features:
- perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen
- funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
- Fotostudio to go: Die Ringleuchte lässt sich zusammenklappen und im Standfuß verstauen – perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind
- hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
- optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Porträts: auf 52 cm Mindesthöhe auch als Tischstativ einsetzbar
- immer
Lieferumfang:
1x LED-Ringleuchte "SpotLight FoldUp 102 II" mit Kabelfernbedienung
1x Schwanenhals mit Smartphonehalter
1x Cold Shoe auf 1/4"-Adapter
1x Transporttasche
1x Bedienungsanleitung
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
265 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1361871
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2100 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1100 lm
Anzahl Leuchtmittel:
128
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Ringlicht, Spaltringlicht, hama selfie ringleuchte, led spot, leuchtmittel led spot, Hama, SpotLight FoldUp 102 II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1089
€ 4,99*
ab € 43,64*
€ 57,33*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,88*
€ 64,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,88*
€ 70,91*
€ 3,50*
ab € 66,57*
€ 82,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.