Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Ringleuchte
>
Artikel
Hama LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II, Set fur Smartphones, faltbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 8066
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00004658
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004658
EAN/GTIN:
4007249046581
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
- funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung z.B. von Videos und Portrats - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - Fotostudio to go: Die Ringleuchte lasst sich zusammenklappen und im Standfus verstauen – perfekt fur alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind - hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt fur grosere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen - optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Portrats: auf 52 cm Mindesthohe auch als Tischstativ einsetzbar - immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals - ein Ringlicht – drei ¼“-Anschlussmoglichkeiten: alle Anschlusse mit ¼“ an einem Platz fur z.B. Schwanenhals-Zubehor, Smartphone, Adapterschrauben - ein Ringlicht – vier Cold-Shoe-Anschlussmoglichkeiten: Die Cold-Shoe-Anschlusse sind an allen Seiten angebracht fur professionelle und kreative Fotos und Videos mit weiterem Zubehor z.B. Mikrofon, Webcam - perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhaltnisse fur alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffenLED-Ringleuchte: - Ringleuchte mit 10,2 (Ausendurchmesser 26,5 cm) und 128 LEDs mit Kabelfernbedienung - Stromversorgung uber USB-A-Kabel (Kabellange 190 cm) zum Anschluss z.B. an ein Power Pack - ausergewohnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht lasst sich stufenlos nach hinten kippen - leicht tragbare Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff Schwanenhals mit Handyhalterung: - fur viele Smartphones: auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,0 cm dank Klemmfederhalterung - Gummieinsatze an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Blitzschuhhalterung ausen an LED-Ringleuchte - Cold Shoe auf 1/4-Adapter fur Kamera, Webcam etc. Lieferumfang: - 1 LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II mit Kabelfernbedienung - 1 Schwanenhals mit Smartphonehalter - 1 Cold Shoe auf 1/4-Adapter - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1153.81 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
29 cm
Breite:
7.5 cm | 26,50 cm
Kabellange:
190 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Smartphone
Stromversorgung:
Externe Stromversorgung
LED-Anzahl:
128
Externe Stromversorgung:
USB 5,2V/2A
Gewicht ca.:
1100 g
Dimmbarfunktion:
10 stufig
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
2100 K/3000 K/5500 K
Max. Lumen:
1100
Schwanenhalslange:
11 cm
Farbe:
Schwarz
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
... >
Anzeige- und Bedienkomponente
>
Hardware für Ausgabe (Anzeige- und Bedienkomponente) (auslaufend)
>
LED (Hardware für Visualisierung) (auslaufend)
Weitere Suchbegriffe:
Ringlicht
,
Spaltringlicht
,
hama selfie ringleuchte
,
led spot
,
leuchtmittel led spot
,
LED
,
Foto
,
Fotostudio
,
Leuchte
,
Helligkeit
,
Licht
,
Beleuchtung
,
Blitzaufsatz
,
Fotografie
,
Fotoausrustung
,
Fotografien
,
Blitzfus
,
Video-Leuchte
,
Blitzhalter
,
Blitz-/Leuchtenschiene
,
Makro-Leuchte
,
Makro Leuchte
,
Fotolabor
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
3 Tage
1089
€ 4,99*
ab € 43,64*
€ 57,33*
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,88*
€ 64,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,88*
€ 70,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,57*
€ 82,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8066
Versand:
Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8066
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluescreen Hintergrund, Stoff, 2,95 x 6 m, Royalblau
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama Falthintergrund 2in1, Grun/Blau, 150 x 200 cm
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama Falthintergrund Chairy, zur Befestigung an Stuhllehnen, Grun, O 130 cm
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama Foto-Hintergrundsystem fur Studio und unterwegs, 158-295 cm, ausziehbar
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama Green Screen Hintergrund mit Stativ, 180 x 180 cm, 2in1
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Arktisweis
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Neutralgrau
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama Lavalier-Mikrofon Smart
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama LED-Leuchte 49 BD fur Smartphones, Foto- und Videokameras
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama LED-RGB-Ringleuchte SpotLight FoldUp RGB 102 , Smartphone-Set, faltbar
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama LED-Ringleuchte SpotLight Steady 120 II, Ringlicht-Stativ fur Handy, 12
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama Richtmikrofon RMN Uni, fur Zubehorschuh
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama Streaming-Licht To Go, 7 LEDs, 3 Lichtfarben, Touch-Sensor und Clip
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen