Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6730 Register DIN A4 blanko Polypropylen Mehrfarbig 5 Registerblätter 673027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43532
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     673027
EAN/GTIN:
     4005546657004
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register mit farbigen, beschriftbaren Taben, DIN A4 hoch und volldeckend.
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
220 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Ja
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
5 Registerblätter
Dicke der Folie:
0.12 mm
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produkt-Art:
Register
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,45*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,45*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,8844*
€ 1,4508*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,02*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.