Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7520 Kühlbox & Heizbox EEK: E (A - G) Thermoelektrisch 230 V, 12V Schwarz, Grau 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q121013
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7520
EAN/GTIN:
     8712836987661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
Machen Sie sich bereit, Ihre Outdoor-Abenteuer mit der Tristar KB-7520 Kühltasche zu revolutionieren, der ultimativen tragbaren Kühl- und Heizlösung. Egal, ob Sie auf einen Campingausflug in die Wildnis oder einen entspannten Tag am Strand gehen, diese leichte und vielseitige Kühltasche wurde entwickelt, um Ihre Lebensmittel und Getränke immer auf der perfekten Temperatur zu halten. Entdecken Sie, wie die Tristar KB-7520 Ihre Outdoor-Erlebnisse transformieren kann.
Mit nur 3,7 kg Gewicht ist diese Kühltasche leicht zu tragen und daher die ideale Wahl für Campingausflüge und Strandtage
Erleben Sie die Bequemlichkeit einer Kühltasche, die bis zu 18°C unter Umgebungstemperatur kühlen und bis zu 65°C heizen kann, um Ihren vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden
Die Tristar KB-7520 ist für sowohl 12V- als auch 230V-Stromquellen geeignet und sorgt dafür, dass Sie immer erfrischt bleiben, egal wohin Sie gehen
Mit ausreichend Platz für Ihre Lieblingsgetränke und Snacks bietet diese Kühltasche den Raum, den Sie für einen Tag voller Outdoor-Spaß benötigen
Genießen Sie die Vorteile eines abnehmbaren Deckels, eines Sicherheitsschlosses, einer Kabelaufbewahrung und eines Tragegriffs, die Ihr Outdoor-Erlebnis mühelos und angenehm gestalten
Features:
20 l
Bis zu 18°C unter Umgebungstemperatur kühlen
Bis zu maximal 65°C zu heizen
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Länge:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
400 mm
Gewicht:
3.7 kg
Nutzinhalt gesamt:
20 l
Klimaklasse:
N
Luftschallemissionen:
48 dBA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1812525
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Heizbereich:
65 °C
Jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox & Heizbox
Weitere Suchbegriffe: Tristar, Truhe, Kühltruhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,50*
€ 73,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 73,00*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 118,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
CB-8624
ab € 42,42*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8630
ab € 94,16*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8678
ab € 247,91*
Sonstiges
Tristar
KB-7524
ab € 65,90*
Sonstiges
Tristar
KB-7530
ab € 83,98*
Sonstiges
Tristar
KB-7740
ab € 219,90*
Sonstiges
Tristar
KB-7926
ab € 24,76*
Sonstiges
Campart
CBS8678
ab € 265,97*
Sonstiges
Campart
CBS8624
ab € 56,95*
Sonstiges
Campart
CBS8630
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.