Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kabel-Organisations-Box CAVOLINE® BOX S 503537 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198592
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503537
EAN/GTIN:
     4005546994376
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
Elegante Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und 3-fach Steckdosenleiste
Beidseitige gummierte Kabelauslassschlitze für einfaches Handling und ideale Luftzirkulation
Deckel mit praktischer runder Kabelöffnung für Handy-Ladekabel
Hochwertiger flammhemmender Kunststoff
Große Gummifüße für rutschfesten Stand
Lieferumfang:
Durable Cavoline Box S Graphit
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Farbe:
grau
Breite:
246 mm
Produkttypenbezeichnung:
Cavoline Box
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
1 St./Pack.
Schloss vorhanden:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Graphit
Produkt-Art:
Kabel-Organisations-Box
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,15*
€ 26,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,17*
€ 26,68*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 27,46*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 27,46*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,93*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,71*
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,81*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.