Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9237CB Rotationspoliermaschine 1200W 0 - 3200 U/min 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q212252
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9237CB
EAN/GTIN:
     0088381679336
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik. Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen über Stellrad von 600 - 3.000 /min. Die Drehzahl läßt sich über den Elektronik-Schalter über den gesamten Stellbereich von 0 - 3.000 /min fein regeln. Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein. Elektronischer Überlastschutz. Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
Lieferumfang:
Polierhaube 180 mm Klett · Schleifteller Klett 165mm · Zentrierrohr 18mm ·
6-kant Stiftschlüssel 6 mm · Schraube M8x25 266171-5 (2x) · Bügelgriff.
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
187 mm
Länge:
431 mm
Breite:
198 mm
Gewicht:
3.4 kg
Polierkörper-Ø:
180 mm
Drehzahl (max.):
3200 U/min
Drehzahl (min.):
0 U/min
Produkt-Art:
Rotationspoliermaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,72*
€ 218,38*
€ 4,90*
ab € 193,92*
€ 231,34*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 195,60*
€ 231,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,38*
€ 235,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 244,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
623289000
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.