Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NOTEBOOK STAND 1fach Monitor-Erhöhung 55,9cm (22") Hochtransparent Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q951142
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NOTEBOOK300
EAN/GTIN:
     8717371441180
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neomounts NSNOTEBOOK300 ist ein höhenverstellbarer Laptop-Ständer für Laptop bis 22" (55 cm). Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Ändern Sie die Höhe des Ständers in 4 Stufen von 7 bis 13 cm, in Schritten von 1,5 cm. Breite 32 cm, Tiefe 26 cm . Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.
Features:
Halter-Ausführung: Höhenverstellbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 55,9 cm (22")
Tragkraft (max.) 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Passend für:
55,9 cm (22")
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
15 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Hochtransparent
Besonderheiten:
Neigbar
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,07*
€ 43,52*
€ 4,50*
ab € 33,10*
€ 43,58*
€ 6,78*
ab € 33,84*
€ 44,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 47,97*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,37*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,09*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,91*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,68*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,73*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,63*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,35*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 104,18*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.