Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NOT-Ständer bis 22" verstellbar, transp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts NOT-Ständer bis 22" verstellbar, transp
Neomounts NOT-Ständer bis 22" verstellbar, transp
Artikel-Nr.:
     832-200049
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSNOTEBOOK300
EAN/GTIN:
     8717371441180
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neomounts NSNOTEBOOK300 ist ein höhenverstellbarer Laptop-Ständer für Laptop bis 22" (55 cm). Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Ändern Sie die Höhe des Ständers in 4 Stufen von 7 bis 13 cm, in Schritten von 1,5 cm. Breite 32 cm, Tiefe 26 cm . Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.950 kg
height:
0.130 m
width:
0.270 m
depth:
0.365 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,07*
€ 43,52*
€ 4,50*
ab € 33,10*
€ 43,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,84*
€ 44,61*
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 47,97*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,37*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,09*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,91*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,68*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,73*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,63*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,35*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 104,18*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 186,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.