Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALUX 268001 Schnellhefter Schwarz DIN A4+ Beschriftungsfenster (90 x 57 mm), Einreiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q974122
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268001
EAN/GTIN:
     4005546201597
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Wahre Alltagshelfer: DURABLE Sicht- und Schnellhefter bringen schnell Ordnung in Ihre Unterlagen. Zahlreiche Farbvarianten unterstützen die übersichtliche Sortierung.

- Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite
- Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite
- Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen durch Innentasche auf der Rückseite
- Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik
Features:
Schnell Ordnung in Ihre Unterlagen bringen
Format A4 Überbreite
Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm
Mit zusätzlicher Innentasche auf der Rückseite
Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Material der Vorderseite:
PVC
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Material der Rückseite:
PVC
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftungsfenster (90 x 57 mm) + Einreißschutz + Innentasche (Rückseite)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schnellhefter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,60*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,93*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,98*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,55*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 6,00*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07098*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.