Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R02018 Herst.-Nr.: CHB3102 EAN/GTIN: 4260113573013 |
| |
|
| | |
| Das HDMI auf DVI Kabel ermöglicht die Übertragung von hochwertigen Videosignalen. Verbinden Sie HDMI Endgeräte an Peripherien mit DVI Anschluss wie z.B. Plasma und LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitore sowie auch umgekehrt den Anschluss von DVI Endgeräten an HDMI Peripherien. Features: Übertragung von hochwertigen Videosignalen Zum Anschluss von HDMI-Endgeräten an Geräte mit DVI-Anschluss Bidirektional verwendbar Vergoldete Kontakte sorgen für verlustfreie Signalübertragung Hinweise: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Auflösung Video: | 1920 x 1200 Pixel | Halogenfrei: | Nein | Anschlüsse: | DVI-D 18+1pol. Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | DVI 18+1pol. auf HDMI-A | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte + schraubbar | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DVI + HDMI | Ausführung: | Adapterkabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Version: | DVI-D Single Link + HDMI Standard | Produkt-Art: | DVI-Kabel | Abschirmung: | Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, 04052792005608, 04260113573013, 4052792005608, LogiLink |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,04* | € 7,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,07* | € 7,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,38* | € 8,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,66* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,00* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|