Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-81801 Herst.-Nr.: CHB3102 EAN/GTIN: 4052792005608 |
| |
|
| | |
| Das HDMI auf DVI Kabel ermöglicht die Übertragung von hochwertigen Videosignalen. Verbinden Sie HDMI Endgeräte an Peripherien mit DVI Anschluss wie z.B. Plasma und LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitore sowie auch umgekehrt den Anschluss von DVI Endgeräten an HDMI Peripherien. Weitere Informationen: | | weight: | 0.267 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, HDMI-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,04* | € 7,25* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,07* | € 7,29* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,38* | € 8,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,66* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,00* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|