Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 47152 Speicherkarten-Tasche CF-Karte, microSD-Karte, miniSD-Karte, MMC Mobile-Karte, SD-Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R47791
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     47152
EAN/GTIN:
     4007249471529
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Der perfekte Schutz und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre wertvollen Speicherkarten.
Features:
Optimaler Schutz für Speicherkarten
Mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
78 mm
Material:
Koskin (Kunstleder)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Speicherkarten:
4 x
Geeignet für:
CF-Karte + microSD-Karte + miniSD-Karte + MMC Mobile-Karte + SD-Karte + xD-Karte + XQD-Kar
Produkt-Art:
Speicherkarten-Tasche
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Hama, Memory Card-Cases, SD-Kartenbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 6,14*
2 Tage
62
€ 4,99*
ab € 4,00*
€ 6,15*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,17*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 6,32*
€ 3,50*
ab € 14,40*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,26*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,64*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,13*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.