Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtbuch 4564-10-95 Anzahl der Hüllen:20 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S163421
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4564-10-95
EAN/GTIN:
     4002432114795
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Qualitäts-Sichtbuch aus PP im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik mit leuchtender Außenfarbe und Innenseite in einem warmen Grauton. Ideal für Präsentationen oder zur Ablage von Unterlagen.
Features:
Mit 20 fest eingebundenen, dokumentenechten Klarsichthüllen
Mit Rückenschild zur einfachen Beschriftung des Inhalts
Passt in Solid Ablagebox, Standard Stehsammler und Briefkörbe
Für 40 Blatt (80 g/m²) bei 2 Blatt pro Hülle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sichtbuch
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappe schwarz, präsentationsalbum, sichtbuch leitz, 04002432114795, 4002432582853, Leitz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,64*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,51*
6 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 5,20*
1 Tag
275
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,598*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,11*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,25*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,806*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,46*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,92*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
10471095
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
10481095
ab € 6,39*
Ähnlich
Leitz
10105095
ab € 3,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.