Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1340/E 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S36476
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1340/E
EAN/GTIN:
     0790069345494
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Hub
d-link 4-port usb hub
usb hub
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub DUB-1340 statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des DUB-1340 ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle (z.B. 2-Port USB 3.0 PCI-Express Adapter DUB-1310) verfügen.

Kompatibel zu allen USB-Standards
Der DUB-1340 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Somit können Sie jedes beliebige USB-Gerät bequem und einfach via Plug&Play anschließen. Durch den Zusammenschluss von mehreren DUB-1340 können Sie sogar bis zu 127 USB-Geräte mit Ihrem Computer verbinden.
Features:
Erweiterung des PCs oder Laptops mit vier SuperSpeed USB 3.0 Ports
Bis zu 5 GB/s Datendurchsatz (im USB 3.0-Modus)
10x höhere Geschwindigkeit als USB 2.0
Unterstützung von bis zu 127 USB Geräten durch Zusammenschluss mehrerer Hubs
Lieferumfang:
USB 3.0 Hub + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
72 mm
Höhe:
20.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
98 mm
Gewicht:
60 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: d-link usb hub, 790069345494, D-Link, switchlan-gerät2017
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,79*
ab € 32,61*
€ 41,42*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 34,78*
€ 44,11*
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 44,12*
€ 4,50*
ab € 35,72*
€ 45,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-H4/E
ab € 14,35*
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
ab € 42,01*
Zubehör
D-Link
DUB-H7/E
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.