Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 101 1101 51 102 RTR-E 3521 Raumthermostat Aufputz Heizen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87306
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     101 1101 51 102
EAN/GTIN:
     4017254105241
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Features:
Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Oe
16 A
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 °C
Höhe:
27.5 mm
Länge:
7.5 cm
Farbe:
weiß
Breite:
7.5 cm
Ausführung:
Heizen
Gewicht:
75 g
Display:
Nein
Einstell-Bereich:
5 - 30 °C
Frostschutzfunktion:
Nein
Nachtabsenkung:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Kontakt-Strom:
16 A
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Öffner
Betriebsart:
elektronisch
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 19,56*
1
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 20,61*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 16,54*
€ 22,29*
2 Tage
5
1
€ 4,98*
ab € 16,65*
€ 22,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
7010001
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.