Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
GBC Laminiergerät Fusion 3000L A4 4400748EU DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, Visitenkart
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-W83820
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400748EU
EAN/GTIN:
5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Das A4-Laminiergerät Fusion 3000L ist ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro und garantiert perfekte, schnelle Ergebnisse. Die grüne Leuchte zeigt die Betriebsbereitschaft nach dem Aufwärmen an.
Features:
Automatische Abschaltung
Statusanzeige
Manuelle Rücklauffunktion
Lieferumfang:
Laminiergerät · Auffangschale · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
195 mm
Höhe:
145 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
482 mm
Gewicht:
1300 g
Aufwärmzeit:
1.5 min
Laminierart:
nur heiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Fusion™ 3000L
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Laminiergerät Fusion™ 3000L
Format:
DIN A4 + DIN A5 + DIN A6 + DIN A7 + DIN A8 + Visitenkarten
max. Breite des zugeführten Materials:
241 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
Laminierbreite (max.):
241 mm
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Laminiergerät
... >
Büro
>
Bürogeräte
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
gbc laminator a4
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
GBC
,
Fusion 3000L A4
,
Laminatoren
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 103,11*
Lager 94QG7
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 80,77*
€ 103,12*
Lager 8465
4 Tage
10
€ 4,50*
ab € 82,04*
€ 105,00*
Lager 690
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 82,54*
€ 105,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 107,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC 352528 Laminierhülle
GBC
352528
ab € 16,99*
Zubehör
GBC 642284 Laminierhülle
GBC
642284
ab € 13,20*
Zubehör
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A4 2x75 Micron glänzend (100)
GBC
3740400
ab € 9,17*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
GBC
4400744EU
ab € 42,15*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400747EU
ab € 76,53*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400746EU
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen