Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Fusion Laminiergerät 3000L A4 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Fusion Laminiergerät 3000L A4 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3000L A4 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3000L A4 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-GBC-FUSION-3000L-A4
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400748EU
EAN/GTIN:
     5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Auf Anhieb richtig - in der Hälfte der Zeit! Das schicke, kompakte GBC FusionTM Laminiergerät 3000L A4 ist ideal für kleinere Büros oder wenn es nur gelegentlich etwas zu laminieren gibt. Es ist in 30 Sekunden betriebsbereit, für Folientaschen von 2 x 75 bis 2 x 125 Mikron geeignet und laminiert in nur 30 Sekunden Dokumente vom Visitenkarten- bis zum DIN-A4-Format. Dank des einstellbaren Anschlags werden die Folien präzise eingezogen. So können Sie der Auffangschale stets perfekt glatte Laminate entnehmen.

  • "Das ideale Gerät, wenn es nur gelegentlich etwas zu laminieren gibt
  • Heizt in einer Minute auf
  • Laminiert in nur 30 Sekunden ein DIN-A4-Dokument. Für Laminiertaschen mit 2 x 75 Mikron.
  • Laminiert alle Größen - vom Visitenkarten- bis zum DIN-A4-Format
  • Kaltlaminieren mit selbstklebenden Kaltlaminiertaschen
  • Eine grüne Leuchte und ein kurzer Ton signalisieren, dass das Gerät einsatzbereit ist.
  • 2 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Einstellung für das Kaltlaminieren mit selbstklebenden Kaltlaminiertaschen
  • Abschaltautomatik nach 30 Minuten Inaktivität spart Energie
  • 2 Jahre Garantie"
Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Überhitzungsschutz | Staulösemechanik | optische Bereitschaftsanzeige | Rücklauffunktion | 2 Heizwalzen | automatische Abschaltung | Fotolamination möglich
für Formate:
DIN A4
max. Folienstärke in mic/micron:
125
Format:
DIN A4 (216 x 303 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
1,0
Geschwindigkeit in mm/min:
500
Max. Arbeitsbreite in mm:
320
Heizsysteme:
Hot-Roller-Technik (2 Rollen)
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
850
Antriebsart:
2 Walzen
Einsatzbereich:
Büro
Rücklauf-Funktion:
ja
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
schwarz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 103,11*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 80,77*
€ 103,12*
Lager 8465
10
€ 4,50*
ab € 82,04*
€ 105,00*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 82,54*
€ 105,53*
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 107,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
352528
ab € 16,99*
Zubehör
GBC
642284
ab € 13,20*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 9,17*
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,15*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,53*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.