Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Lab Sofortbild-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X246422
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009019
EAN/GTIN:
     9120066089601
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
Sofortbild-Kamera
Überlaufende Kamerarolle? Sag nichts mehr. Verlieren Sie nie wieder einen Moment mit dem Polaroid Lab. Dieses einzigartige System verwandelt die digitalen Momente in Ihrem Telefon in echte Polaroid-Fotos, die Sie halten, behalten oder teilen können. Eine Sofortformel für zeitlose Polaroid-Fotografien.

Geben Sie Ihre Fotos frei
Phone to Polaroid™-Technologie. Bewegte AR-Fotos. Split-Frame-Collage. Bringen Sie Ihre Kreativität mit dem Polaroid Lab an die Grenze des originalen Polaroid-Quadratformatfilms.

Collagen leicht gemacht
Erstellen Sie Collagen einfacher mit der Polaroid-App. Stellen Sie eine Verbindung zum Lab her und verwandeln Sie ein Bild in eine Collage aus zwei, vier, sechs oder neun Bildern in einer beliebigen Komposition.

Erwecken Sie Momente mit AR zum Leben
Wechseln Sie mit Augmented Reality von digital zu analog und zurück. Nehmen Sie ein Standbild auf und betten Sie darin einen kurzen Film ein, der von Ihnen mit der Polaroid-App angesehen werden kann.

Wiederaufladbare Batterie
Erwecken Sie mit einem wiederaufladbaren Akku und einem USB-Ladekabel jeden Moment reibungslos zum Leben.

i-Type Film
Verwendet die batterielose i-Type-Folie, die den Geldbeutel schont.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
2637874 mm
Breite:
115.6 mm
Gewicht:
655 g
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: polaroid fotodrucker, sofortbild drucker, Polaroid, Lab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 101,51*
€ 131,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 144,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 155,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
006021
ab € 18,19*
Zubehör
Polaroid
006214
ab € 15,13*
Zubehör
Polaroid
6000
ab € 14,18*
Zubehör
Polaroid
6001
ab € 14,17*
Zubehör
Polaroid
6009
ab € 26,45*
Zubehör
Polaroid
6010
ab € 61,51*
Zubehör
Polaroid
6012
ab € 30,32*
Zubehör
Polaroid
6013
ab € 69,48*
Zubehör
Polaroid
6015
ab € 18,17*
Zubehör
Polaroid
6017
ab € 16,49*
Zubehör
Polaroid
6019
ab € 15,17*
Zubehör
Polaroid
6034
ab € 28,07*
Zubehör
Polaroid
6211
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.