Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145771 Isolierband No. 128 Schwarz (L x B) 25m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773651
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145771
EAN/GTIN:
     4010311017549
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Features:
Schwarz
(L x B) 25 m x 38 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145771
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,102*
€ 4,182*
5
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 4,74*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,442*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,549*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,519*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,519*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.