| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X961661 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8594012226197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dient zum temperaturabhängigen Schalten von elektrischen Heizsystemen in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros. Für die Regelung bis zu 9 Empfänger geeignet. Einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel Features: Mit Wochenprogramm Regelung bis zu neun Empfänger Batteriebetrieb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Betriebsspannung: | 3 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Heizungsgeräte-Besonderheiten: | Display | Produkt-Art: | Funk-Heizkörperthermostat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Digitaler Klimaregler, Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, elektrobock raumthermostat, analoger klimaregler, Elektrobock, BT710, Raumthermometer, Raumthermostate, Thermostate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 30,28* | € 40,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,07* | € 40,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,15* | € 44,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 33,85* | € 44,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|