Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Glasfasergewebeband
>
Artikel
TESA ULTRA RESISTANT 45902-00000-00 Filament-Klebeband tesapack® Transparent (L x B) 50m x 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-Y082631
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
45902-00000-00
EAN/GTIN:
4042448314062
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Für manche Aufgaben sind herkömmliche Klebelösungen einfach zu schwach und man benötigt ein besonders starkes und reißfestes Klebeband. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. das Verpacken von sehr schweren und sperrigen Kartons, der Verschluss von Paketen mit gefährlichen Gütern, die Sicherung von Transporten oder die Bündelung von Materialien. tesa® Ultra Resistant wurde für diese Herausforderungen entwickelt und meistert sie mit Bravour. Die herausragenden Fähigkeiten des Filamentbands basieren auf einem Polyester-Klebefilm, der mit Glasfasern verstärkt wird.
Features:
Besonders reißfestes Premium-Filamentband
Spezialklebeband für extreme Anforderungen
Ideal zur Verstärkung von sehr schweren Paketen und zur Transportsicherung
Verpacken, Bündeln und Palettieren
Anwickeln im Rollenwechselzyklus
Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Serie:
tesapack®
Typ:
ULTRA RESISTANT
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Glasfaser, PET
Dicke:
0.125 mm
Reißkraft:
250 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
... >
Büroorganisation
>
Heften, Kleben, Stempeln, Lochen
>
Klebebänder, Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Glasfaser-Gewebeband
,
Glasfasergewebeband
,
Glasgewebeband
,
Glasgewebebänder
,
PES-Klebeband
,
PES-Packband
,
Polyester-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
gewebeband 50m x 25mm tesa
,
gewebe-band tesa
,
gewebe band
,
tesa
,
ULTRA RESISTANT
,
filamentband
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 4,68*
Lager 690
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 3,31*
€ 4,77*
Lager 1682
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,90*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0732* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 51112 Klebefilm-Abroller Blau
tesa
51112
ab € 6,61*
Sonstiges
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
tesa
57026
ab € 0,96*
Sonstiges
TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m
tesa
57108-00000-01
ab € 11,39*
Sonstiges
TESA 6300 Metall Blau, Rot
tesa
06300-1-0
ab € 10,64*
Sonstiges
Tesa Klebestift ecoLogo 12 g
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken Schere 3375 17cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3375
ab € 11,31*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6542496 Sicherheitsmesser mit Keramikklinge 1 St.
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen