Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Glasfasergewebeband
>
Artikel
TESA 45902 50 m Transparent 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30455743
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
45902-00000-00
EAN/GTIN:
4042448314062
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klebebänder & Klebstoffe
>
Schreibwaren-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Glasfaser-Gewebeband
,
Glasfasergewebeband
,
Glasgewebeband
,
Glasgewebebänder
,
PE-Klebeband
,
PE-Packband
,
Polyethylen-Packband
,
PES-Klebeband
,
PES-Packband
,
Polyester-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
gewebeband 50m x 25mm tesa
,
gewebe-band tesa
,
gewebe band
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 51112 Klebefilm-Abroller Blau
tesa
51112
ab € 6,58*
Sonstiges
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
tesa
57026
ab € 0,96*
Sonstiges
TESA 57108-00000-01 Dichtband Braun 66 m
tesa
57108-00000-01
ab € 11,41*
Sonstiges
TESA 6300 Metall Blau, Rot
tesa
06300-1-0
ab € 7,77*
Sonstiges
Tesa Klebestift ecoLogo 12 g
tesa
57272-00200
ab € 0,73*
Sonstiges
Soennecken Schere 3375 17cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3375
ab € 11,09*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken Schere 3377 26cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3377
ab € 13,82*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6542496 Sicherheitsmesser mit Keramikklinge 1 St.
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen