Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
LogiLink Strom Anschlusskabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-Y254502
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP090
EAN/GTIN:
4260113563700
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker ist gewinkelt, die Kaltgerätebuchse gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
Weitere Informationen:
Kabel-Anwendung:
Strom
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
... >
PC-Zubehör
>
Computer Kabel & Adapter
>
Schnittstellen-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
cee-stecker 16a
,
cee stecker
,
cee-stecker 220v
,
LogiLink
,
Festplatten Stromkabel
,
SSD Stromkabel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,14*
Lager 767
5 Tage
2715
€ 9,90*
ab € 2,10*
€ 3,16*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,18*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 2,48*
€ 3,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB Elektronik EK501.2,5 Stromkabel Grau 2,5 m C13-Koppler
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,31*
Ähnlich
EFB Elektronik EK501.5 Stromkabel Grau 5 m
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,29*
Ähnlich
LogiLink Swiss-IEC - IEC-C13, 2m Schwarz C13-Koppler
LogiLink
CP103
ab € 2,13*
Ähnlich
Netzleitung CEE 7/7 90°-C13 180°, grau, 2 m, 3 x 0.75 mm²
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,28*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung abgewinkelt, 2.5 m, grau
Wagner
3001137
ab € 3,87*
Ähnlich
Schuko-Netzkabel m. Kupplung gerade 2.5m, schwarz
Wagner
3001175
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen