Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ 300X Aktenvernichter 300 Blatt Partikelschnitt 4 x 25mm P-4 60l Vernich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896212
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300XEU
EAN/GTIN:
     5028252613934
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Der Optimum AutoFeed+ 300X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 300 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 25 mm). Dieser hochentwickelte AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des großzügigen 60 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den täglichen Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.

60 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert.
Features:
P-4 Partikelschnitt (4 x 25 mm)
Anti-Papierstau-Technologie
Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre der Papierkammer für noch mehr Sicherheit
55 dBA extrem leiser Geräuschpegel
Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
Lieferumfang:
Rexel Optimum AutoFeed+ 300X Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
410 mm
Höhe:
775 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
465 mm
Gewicht:
22 kg
Auffangbehälter:
60 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 25 mm
Schnittbreite (max.):
230 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
300 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
2.2 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 504,37*
€ 554,80*
4 Tage
11
€ 4,50*
ab € 522,10*
€ 574,93*
€ 5,50*
ab € 509,33*
€ 574,93*
8 Tage
296
€ 4,95*
ab € 540,10*
€ 593,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 541,54*
€ 593,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,03*
€ 662,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
492762
ab € 23,57*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.