Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Rexel Optimum AutoFeed 45X Aktenvernichter 45 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 20l Vernichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-Y896292
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2020045XEU
EAN/GTIN:
5028252613859
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Optimum AutoFeed 45X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 45 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 20 Liter Abfallbehälters ideal für den Einsatz Zuhause oder im Home Office geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.
Features:
P-4 Partikelschnitt (4 x 28 mm)
Abfallbehälter mit abnehmbarem Aufsatz: Kapazität von 20 Litern
Anti-Papierstau-Technologie
Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
55 dBA sehr leiser Geräuschpegel
Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
Lieferumfang:
Rexel Optimum AutoFeed 45X Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Gewicht:
9.95 kg
Auffangbehälter:
20 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
45 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.7 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
... >
Büro
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
rexel aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
Rexel
,
Optimum AutoFeed 45X
,
Dokumentenvernichter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 134,67*
€ 166,88*
Lager 107
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 167,59*
Lager 94QG7
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 133,89*
€ 168,49*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 137,09*
€ 173,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 181,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100X P4, Partikelschnitt, 100 Blatt, schwarz
Rexel
2020100XEU
ab € 231,96*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130M P5,Mikro-Partikelschnitt,130Blatt,schwarz
Rexel
2020130MEU
ab € 349,55*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Rexel
2020130XEU
ab € 281,25*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Rexel
2020225MEU
ab € 496,36*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Rexel
2020300MEU
ab € 713,19*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300X P4, Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz
Rexel
2020300XEU
ab € 502,21*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Rexel
2020050XEU
ab € 144,32*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Rexel
2020600MEU
ab € 1.878,14*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Rexel
2020600XEU
ab € 1.043,74*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Rexel
2020750MEU
ab € 2.223,35*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750X P4, Partikelschnitt, 750 Blatt, schwarz
Rexel
2020750XEU
ab € 1.750,72*
Ähnlich
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 90X P4, Partikelschnitt, 90 Blatt, schwarz
Rexel
2020090XEU
ab € 214,41*
Ähnlich
Rexel Optimum AutoFeed+ 150M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel
2020150M
ab € 369,93*
Ähnlich
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 16,01*
Ähnlich
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen