Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ 130X Aktenvernichter 130 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 44l Vernich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896572
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020130XEU
EAN/GTIN:
     5028252616874
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Optimum AutoFeed+ 130X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 130 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 44 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.

30 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert.
Features:
P-4 Partikelschnitt (4 x 28 mm)
Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 44 Litern
Anti-Papierstau-Technologie
Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
55 dBA sehr leiser Geräuschpegel
Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
Lieferumfang:
Rexel Optimum AutoFeed+ 130X Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
365 mm
Höhe:
617 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
434 mm
Gewicht:
15.34 kg
Auffangbehälter:
44 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
130 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 284,32*
€ 325,65*
€ 5,50*
ab € 281,34*
€ 325,65*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 288,84*
€ 333,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,77*
€ 351,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,96*
€ 361,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020045XEU
ab € 135,92*
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 231,94*
Ähnlich
Rexel
2020130MEU
ab € 349,46*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 495,71*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 717,95*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 504,37*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 143,76*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.887,09*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.047,43*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.231,27*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.746,08*
Ähnlich
Rexel
2020090XEU
ab € 214,32*
Ähnlich
Rexel
492762
ab € 23,57*
Ähnlich
Rexel
2020150M
ab € 371,77*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.