Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für 33 m und 66 m Rollen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-69044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005884002241
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tisch-Abroller für 25 mm Kern • Stabiles Kunststoffgehäuse • Mit extra hohem Gewicht zur besseren Standfestigkeit • Für bis zu 25 mm breite Bänder • Rollenhalter kann sowohl für 33 m Rollen mit 25 mm Kern als auch für 66 m Rollen mit 76 mm Kern verwendet werden
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
25 mm | 76 mm
Länge:
10 m | 33 m | 66 m
max. Rollenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, tischspender, tischabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 10,38*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 16,16*
Lager 847
11
€ 4,99*
ab € 12,57*
€ 16,93*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00010
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
4104-00014-00
ab € 5,76*
Zubehör
tesa
04104-00018-00
ab € 7,81*
Zubehör
tesa
04124-00093-00
ab € 2,17*
Zubehör
tesa
04124-00009
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
04204-00012-00
ab € 2,37*
Zubehör
k.A.
2132292
ab € 4,76004*
Zubehör
tesa
41040001000
ab € 59,17008*
Zubehör
tesa
41240000800
ab € 1,30*
Zubehör
tesa
04204-00292-00
ab € 1,09*
Zubehör
k.A.
ab € 0,63*
Zubehör
Monta
610
ab € 0,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,59*
Zubehör
k.A.
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.