Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, Art der Sic herung: Flach, Anschlussart: Push-in-Ans


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1275217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT10-FSI/C
EAN/GTIN:
     4055626889559
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: C, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Breite: 10,15 mm, Höhe: 88,9 mm, Tiefe: 50,95 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungshalters: steckbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT10-FSI/C
Ident Code:
1088498
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,12*
€ 136,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,06*
€ 141,90*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,6175*
€ 143,3675*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,725*
€ 146,405*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,8725*
€ 159,2225*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,2225*
€ 189,47478
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,6825*
€ 187,64218
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,2325*
€ 182,34668
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,0525*
€ 178,56248
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,8725*
€ 159,30828
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,3549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,823*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2286*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5298*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,683*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.