Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660408
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18R-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 22 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 80 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T18R-PA66-BK(100)
Ident Code:
111-01910
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,01008*
€ 0,0153*
4 Tage
12500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0155*
2 Tage
6000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01103*
€ 0,01643*
Lager 6232
9500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
ab € 0,03322*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,419*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0542*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17617*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,275*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0326*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,46631*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.