| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2466372 Herst.-Nr.: 420/42 EAN/GTIN: 4011126015287 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 42 Höhe: 5 mm Schlüsselweite: 60 mm Werkstoff: Messing, vernickelt Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 65 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 5 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 60 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: PG, Werkstoff: Messing, Gewindesteigung: 1,58 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 42 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 420/42 | Ident Code: | 2-420/42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 46320, Gegenmutter, Kontermutter, Sechskantmutter ohne Norm, gegenmutter pg42 metall, sechskantmutter ohne norm, gegenmutter metall, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,5221* | € 2,1121* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,5307* | € 2,1207* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,6712* | € 2,3112* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,8316* | € 2,8516* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,87632* | € 2,92632* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|