Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 29x29mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2644248
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MB4CAS-PA66-NA(100)
EAN/GTIN:
     4031026122724
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist. Farbe: natur, Breite: 29 mm, Höhe: 5,7 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 29 mm, Einsatztemperatur: -40...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
MB4CAS-PA66-NA(100)
Ident Code:
151-28449
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3827*
€ 0,4922*
5 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3847*
€ 0,4923*
7 Tage
500
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4112*
€ 0,5212*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50955*
€ 0,59955*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5239*
€ 0,6139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6139*
€ 0,73054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 306,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,109*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,149*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28219
ab € 0,1431*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2364*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,441*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,62*
Ähnlich
RS Pro
8659704
ab € 14,50*
Ähnlich
RS Pro
8111717
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.