Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 2A Schraubansch. Autom. 24V B12,5mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3869058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EC-E12A
EAN/GTIN:
     4046356328005
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Reihenklemmen
Elektronischer Schutzschalter, Signalkontakt: 1 Schließer, Nennstrom: 2 A Nennstrom: 2 A, Montageart: sonstige, Breite: 12,5 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 80 mm, Betriebsspannung: 32 V, mit Fernmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Umgebungstemperatur während des Betriebs: 0...50 °C, Aktive Strombegrenzung x IN: 0, Sicherungstyp: elektronisch, Max. kapazitive Last: 0,02 µF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EC-E12A
Ident Code:
0903024
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 44,61*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 37,71*
€ 48,19*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,93*
€ 48,31*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 38,67*
€ 49,68*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 12,771*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,427*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7636*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8491*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9452*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0935*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 14,9964*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,0438*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.