Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4560044
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-287/EUR
EAN/GTIN:
     0095969586665
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das Echteffektiv-Logging-Multimeter Fluke 287 für Elektronikanwendungen mit Trenddarstellung (TrendCapture) dokumentiert in kürzester Zeit die Sollleistung und zeigt die Vorgänge grafisch auf. Durch die einzigartigen Fähigkeiten bei der Protokollierung und der grafischen Darstellung müssen protokollierte Messwerte nicht mehr auf einen PC zwecks Trendermittlung übertragen werden. Das Multimeter Fluke 287 bietet eine höhere Genauigkeit und bessere Bedienbarkeit als jedes andere tragbare Multimeter. Die Lösung von Problemen war noch nie so einfach. Das Gerät stellt das Nonplusultra der Handmessgeräte für den anspruchsvollen Einsatz, der ein hohes Maß an Genauigkeit fordert, dar. Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): true, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: true, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,001 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 500 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1350 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 100000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: sonstige, Max. Frequenzmessbereich: 999,99 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,001 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-287/EUR
Ident Code:
3947781
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 721,23*
€ 799,49*
Frei Haus
ab € 748,30*
€ 799,50*
Frei Haus
ab € 726,97*
€ 805,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 767,53*
€ 818,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 777,43*
€ 828,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,92*
€ 986,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,52*
€ 976,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,33*
€ 954,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,28*
€ 939,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,43*
€ 925,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,02*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,18*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,16*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,16*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,30*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 77,15*
Zubehör
Fluke
619988
ab € 120,05*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 304,05*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 369,39*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,57*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,11*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 300,56*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,07*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,32*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 87,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.