Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe für LS-ZBZ für Gerätekopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5066051
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-XSK-ZBZ
EAN/GTIN:
     4015081065974
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türveriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung.Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werdenim Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2 Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige, Form: rechteckig, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-XSK-ZBZ
Ident Code:
106837
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 11,03*
10
€ 5,46*
ab € 9,379*
€ 11,509*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,58*
€ 11,71*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 11,89*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106821
ab € 130,57*
Zubehör
Eaton
106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X
ab € 131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.