Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe LED-Rolle/96W-3000K,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5363130
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     10-3223.2
EAN/GTIN:
     4051859163428
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 50 mm. 120 LEDs pro Meter (LED Pitch 8,3 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstanter Lichtstrom über Widerstand. Made in EU.- Spannung: 24 V- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C- Lebensdauer: 60.000 h L80B10 Montageart: Aufbau, Breite: 8 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 19,2 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 2000 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 5,85 W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
10-3223.2
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 260,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 212,99*
€ 260,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,65*
€ 261,41*
Frei Haus
ab € 214,46*
€ 262,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,34*
€ 264,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 213,65* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 40,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982212.002
ab € 8,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 117,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.