Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 3000K 24V 10-3223.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-42958209
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     10-3223.2
EAN/GTIN:
     4051859163428
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 3000K 24V 10-3223.2

Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 50 mm. 120 LEDs pro Meter (LED Pitch 8,3 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstanter Lichtstrom über Widerstand. Made in EU.- Spannung: 24 V- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C- Lebensdauer: 60.000 h L80B10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Lampenleistung je Meter:
19,2 W
Lampenleistung je Fuß:
5,85 W
Lichtstrom je Meter:
2000 lm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 261,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,47*
€ 262,28*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,09*
€ 262,72*
Frei Haus
ab € 215,68*
€ 264,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,73*
€ 265,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982212.002
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002
ab € 95,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 117,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.