Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexbandset 4,8W/m 4000K 70LED/m l=5m IP00 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489278
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15291004
EAN/GTIN:
     4251433921875
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatinen-Set, 4,8 W/m, 5 m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 510.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: II, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch): 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Schutzklasse: II, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Schutzart (IP): IP00, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 510 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 54000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
15291004
Ident Code:
15291004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,51*
€ 45,51*
€ 5,00*
ab € 38,25*
€ 51,40*
€ 8,50*
ab € 40,80*
€ 54,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,00*
€ 54,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,97*
€ 57,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
15891260
ab € 34,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 236,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.